Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71907-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:XCS71907-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381726
Produttore:0387585550000
EAN:4026677622891
0387585550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71907-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387585550000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71907-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73,87 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9300 N
Codice doganale84821090
506,45 IVA esclusa
/ Unità
617,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.