Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71908-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71908-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381584
Produttore:0385867110000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0385867110000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71908-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 88 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb71..-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione