Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7206-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7206-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380495
Produttore:0387690850000
EAN:4026677639752
0387690850000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7206-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387690850000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7206-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso195 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22100 N
Codice doganale84821010
163,95 IVA esclusa
/ Unità
200,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.