Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto per mandrino di precisione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381741


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387643260000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71914-E-2RSD-T-P4S-UL
I cuscinetti per mandrino FAG sono cuscinetti a sfere a contatto obliquo a singola fila di super precisione. Grazie alle loro tolleranze molto ristrette, questi cuscinetti sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono i massimi livelli di precisione di guida, come le configurazioni di cuscinetti per i mandrini principali nelle macchine utensili.
Spindle bearing FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb719 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore