Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7006-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB7006-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381423
Produttore:0385474300000
0385474300000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7006-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385474300000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7006-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso102,09 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-e
Carico statico di base, radiale - C0r6100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.