Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7011-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCS7011-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381579
Produttore:0385854640000
EAN:4026677529268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0385854640000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7011-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 429,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcs70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 759,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 926,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore