Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7208 ACDGB/P4A, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7208 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362224
Produttore:45398
EAN:7316570085990
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7208 ACDGB/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7208 ACDGB/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso367 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serie7208
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r22800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31900 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
200,78 IVA esclusa
/ Unità
244,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.