Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7011-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7011-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381028
Produttore:0384669290000
EAN:4012801616379
0384669290000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7011-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384669290000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7011-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso375,34 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r13200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12900 N
Codice doganale84821090
€ 360,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 439,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.