Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7014-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7014-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380652
Produttore:0384394410000
EAN:4012801484350
0384394410000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7014-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384394410000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7014-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso586 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Codice doganale84821090
510,53 IVA esclusa
/ Unità
622,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.