Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7004 CE/HCP4ADBA, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7004 CE/HCP4ADBA
Rubix:160000000361699
EAN:7316576013461


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO S7004 CE/HCP4ADBA
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7004 |
| Materiale | anelli in acciaio (bearing steel); sfere in nitruro di silicio (ceramica, hybrid bearings); gabbia in resina fenolica |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,056 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7410 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore