Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71905-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71905-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000379273
Produttore:0191536190000
EAN:4012801454445
0191536190000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71905-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191536190000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71905-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x42x42 mm
Peso40 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r3600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Codice doganale84821090
99,43 IVA esclusa
/ Unità
121,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.