Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71911-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71911-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380374
Produttore:0191540890000
EAN:4012801455770


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0191540890000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-E-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 174 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione