Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7020-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7020-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381095
Produttore:0191854560000
EAN:4012801737050
0191854560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7020-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191854560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7020-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1346 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84821090
€ 530,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 647,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.