Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XC71914-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:XC71914-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381621
Produttore:0387180730000
EAN:4026677558985
0387180730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XC71914-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387180730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XC71914-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriexc719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
858,65 IVA esclusa
/ Unità
1047,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.