Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7014-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC7014-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380651
Produttore:0384394330000
EAN:4012801484329
0384394330000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7014-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384394330000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7014-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Peso0,59 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r19600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18000 N
€ 510,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.