Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7214 ACDGB/P4A, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7214 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362238
Produttore:45531
EAN:7316570126037
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7214 ACDGB/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7214 ACDGB/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1091 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Serie7214
Materialeacciaio
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
375,46 IVA esclusa
/ Unità
458,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.