Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm
HCB719..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381721


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0735617970000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71908-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto mandrino (hyb.) sigillato FAG
Spindle bearing (hyb.) sealed FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione