Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7006-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7006-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380266
Produttore:0388066810000
EAN:4026677909718
0388066810000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7006-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388066810000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7006-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113,64 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r6400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Codice doganale84821090
139,19 IVA esclusa
/ Unità
169,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.