Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71906-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380364
Produttore:0387989990000
EAN:4026677688910
0387989990000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387989990000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71906-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49,54 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4150 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8100 N
Codice doganale84821090
€ 135,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.