Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71911-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC71911-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381059
Produttore:0384674370000
EAN:4012801735858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0384674370000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71911-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 162 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 340,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 415,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione