Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7030-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7030-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380333
Produttore:0191530150000
EAN:4012801453257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0191530150000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7030-E-T-P4S-UL
I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini B70..-E, cCon disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Peso | 3961 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 130000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 178000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 932,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1137,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione