Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71907-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS71907-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380996
Produttore:0384662950000
EAN:4012801733779


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384662950000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71907-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione