Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71902-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCB719..-E-T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCB71902-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381519
Produttore:0385737840000
0385737840000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71902-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385737840000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71902-E-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcb71..-e
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.