Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto di precisione per mandrino
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL
Rubix:170000000656301
Produttore:0386156220000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0386156220000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71914-EDLR-T-P4S-K5-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 267,88 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcb71 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione