Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCB719..-E-T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381644
Produttore:0397707290000
EAN:4026677546043


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0397707290000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearing sealed FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | xcb71..-2rsd-e |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione