Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71906 CDGB/P4A, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71906 CDGB/P4A
Rubix:160000000360956
Produttore:44948
EAN:7316570780970


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71906 CDGB/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 49 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71906 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7150 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione