Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S71914 ACBGA/HCP4A, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S71914 ACBGA/HCP4A
Rubix:170000000482764
EAN:7316574504350


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S71914 ACBGA/HCP4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision con design B per alta velocità e con tenute su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare velocità molto elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design E per alta velocità, sono più idonei per carichi più leggeri e temperature di esercizio più basse Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in varie disposizioni per consentire una distribuzione efficace del carico senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
- Very high running accuracy
- Accomodate very high speeds
- Universally matchable
- Non-contact seals on both sides
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 282 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s719 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,34 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 409,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 499,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione