Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm
HCB719…
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381799
Produttore:0387916170000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 0387916170000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL
Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 171 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore