Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7016-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7016-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079586
Produttore:0929824500000
EAN:4054371032883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0929824500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7016-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-e-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore