Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7002 CEGA/P4A, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:S7002 CEGA/P4A
Rubix:170000000482635
Produttore:466630
EAN:7316575979461
CUSCINETTO DI PRECISIONE S7002 CEGA/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7002 CEGA/P4A


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Precision universal angular contact ball bearings SKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Series7002
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r1930 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4420 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
163,60 IVA esclusa
/ Unità
199,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.