Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7003-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7003-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380974
Produttore:0384658500000
EAN:4012801732864
0384658500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7003-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384658500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7003-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1460 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350 N
Codice doganale84821090
214,28 IVA esclusa
/ Unità
261,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.