Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71940-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 200 mm | Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71940-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380473
Produttore:0191556380000
EAN:4012801459259
0191556380000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71940-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191556380000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71940-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x280x280 mm
Peso5954 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r170000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr199000 N
Codice doganale84821090
2773,38 IVA esclusa
/ Unità
3383,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.