Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7018-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B7018-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380311
Produttore:0386668800000
EAN:4026677858696
0386668800000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7018-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0386668800000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7018-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84821090
492,67 IVA esclusa
/ Unità
601,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.