Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS71918-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS71918-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380739
Produttore:0191860020000
EAN:4012801491112
0191860020000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS71918-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191860020000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS71918-C-T-P4S-UL


I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini HSS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso589 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r18700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23200 N
Codice doganale84821090
418,00 IVA esclusa
/ Unità
509,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.