Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71804 CDGA/P4, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71804 CDGA/P4
Rubix:160000000362264
Produttore:395907
EAN:7316574366279
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71804 CDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71804 CDGA/P4


Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serie71804
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 226,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.