Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7213-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7213-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380517
Produttore:0390406820000
EAN:4012802024111
0390406820000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7213-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390406820000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7213-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr65000 N
Codice doganale84821090
€ 379,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 462,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.