Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7010-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7010-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380610
Produttore:0191802410000
EAN:4012801483209
0191802410000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7010-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191802410000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7010-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso268 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Codice doganale84821090
379,03 IVA esclusa
/ Unità
462,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.