Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7205-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7205-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381416
Produttore:0385467100000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0385467100000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7205-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113,31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb72..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore