Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7008-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7008-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381380
Produttore:0385263600000
EAN:4026677121189


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0385263600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7008-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 188 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore