Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71915-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71915-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381673
Produttore:0387376120000
EAN:4026677597250
0387376120000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387376120000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343,4 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Codice doganale84821090
€ 329,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 402,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.