Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7202-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7202-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381426
Produttore:0219379070000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0219379070000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7202-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb72.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore