Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS7009-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCS7009-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381581
Produttore:0385635090000
EAN:4026677457240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0385635090000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS7009-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcs70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 687,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 838,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore