Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71916-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC71916-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380664
Produttore:0384395490000
EAN:4012801484619


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0384395490000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71916-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 338 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 547,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione