Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71922-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71922-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381654
Produttore:0387288770000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0387288770000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71922-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 713 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore