Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7005-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS7005-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380601
Produttore:0191800800000
EAN:4012801482998


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191800800000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7005-C-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2810 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5800 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione