Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7201-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7201-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380484
Produttore:0386607680000
EAN:4026677854742
0386607680000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7201-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386607680000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7201-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8800 N
Codice doganale84821090
123,37 IVA esclusa
/ Unità
150,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.