Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7204-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7204-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381849
Produttore:0386135060000
EAN:4026677717122
0386135060000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7204-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386135060000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7204-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17200 N
Codice doganale84821090
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.