Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71915-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381674
Produttore:0387376200000
EAN:4026677597267
0387376200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387376200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343,4 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r22900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Codice doganale84821090
329,93 IVA esclusa
/ Unità
402,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.