Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7007-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381693
Produttore:0387471970000
EAN:4026677606952


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0387471970000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7007-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 133,74 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore