Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 40TAC90CSUHPN7C, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 1 mm
Cuscinetto di supporto della vite a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:40TAC90CSUHPN7C
Rubix:999180600078117
EAN:00029176975288


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 40TAC90CSUHPN7C
La nuova gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSKHPS per il supporto di viti a ricircolo di sfere per macchine utensili rappresenta un nuovo sviluppo. Questi cuscinetti NSKHPS hanno subito un'evoluzione grazie all'incorporazione di materiali estremamente puri, che hanno un grande impatto sulla durata dei cuscinetti. Questi cuscinetti sono disponibili in esecuzione universale per consentire molteplici disposizioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 1 mm |
| Serie | c |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,674 kg |
| Precisione | pn7c (axial runout equivalent to iso class 2) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione